ALBION Kingpinless hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Kingpinless Swivel , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Enkel ball , Svingradius: 0"
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
110XS05201SG
375 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "965NOK
B
110XA04201SG
600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "980NOK
A
110XS06201SG
600 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 432 NOK
B
110XA05201SG
750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 051 NOK
B
110XA06201SG
900 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 647 NOK
C
110PM05228SG
1000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 090 NOK
D
110FR08201SG
1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 421 NOK
D
110FR06201SG
1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 829 NOK
D
110FR05201SG
1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 076 NOK
E
310FR06401SG
3500 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"2 446 NOK
E
310FR06501SG
4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"3 394 NOK
F
310NX08528SG
4100 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"420NOK
E
310FR08501SG
4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"2 597 NOK
E
310FR10501SG
4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"3 128 NOK
G
410FR10501SG
5400 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"4 813 NOK
G
410FR06501SG
5400 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"2 256 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?