ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 Tommer Diameter | AB3VNR 1VJF7

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VNR Modell: 310NX08528SGKryssref: 1VJF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering4100 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/4"
Tykke tykkelse0.312 "
plate TypeA
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. nr. NX0852812G
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 220 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.95
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
ALBION 110FR05201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 5 inch Diameter | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "891NOK
ALBION 110FR06201SG Kingpinless svingbare hjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 851 NOK
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 inch Diameter | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 495 NOK
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 inch Diameter | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 102 NOK
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 inch Diameter | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 028 NOK
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 inch Diameter | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 103 NOK
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 inch Diameter | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 tommers diameter
420NOK / enhet