A Aktiveringsbane: 6 mm , Spretttid: 10 ms , Bredde: 50.8 mm , Kontakt skjema: 2NC, 1NO , konv. Termisk kontinuerlig strøm: 16A , Feilbeskyttelse: Ja , Høyde: 43.6 mm , Installasjon: nedenfra , Maks. Forbindelse Tverrsnitt: 2.5 kvm , Maks. Kontaktmotstand: 0.02 Ohm , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Mekanisk syklus: 1 , Min. Lagringstemperatur: -50 grader C , Min. Byttestrøm: 0.01A , Monteringstype: Innsatt/låst , Antall sikkerhetskontakter (positivt åpning): 2 , Antall signaleringskontakter (N.O.): 1 , Positiv åpningsbane: 3 mm , Merkestrøm: 6/10A , merkestrøm dvs. (induktiv belastning): 6/10A , nominell strøm dvs. (ohmsk belastning): 10/16A , Nominell isolasjonsspenning: 600V , Nominell driftsstrøm (dvs.): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA , Nominell driftsspenning: 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V , Skrueterminaler: Ja , Tykkelse: 27.3 mm , Brukskategori: 15-AC/-13-DC