ELOBAU KE21SF Kontaktelement for nødstoppknapp

Vare: CL7NBU Modell: KE21SF
779NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement
Aktiveringsvei6 mm
Sprett tid10 ms
Kontakt skjema2NC, 1NO
KontaktmaterialeSølvnitrat
Konv. Termisk kontinuerlig strøm16A
Beskyttelse mot feilJa
Installasjonnedenfra
Maks. Tilkobling Tverrsnitt2.5 kvm
Maks. Kontakt motstanden0.02 Ohm
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Mekanisk syklus1
Min. Driftstemperatur-30 grader C
Min. Lagringstemp.-50 grader C
Min. Byttestrøm0.01A
Min. Byttespenning5V AC / 600
MonteringstypeInnsatt/låst
Antall sikkerhetskontakter (positivt åpning)2
Antall signaleringskontakter (NO)1
Positiv åpningsvei3 mm
BeskyttelsesklasseKlasse II
Nominell strøm dvs. (induktiv belastning)6/10A
Nominell strøm dvs. (ohmsk belastning)10/16A
Nominell isolasjonsspenning600V
Nominell driftsstrøm (dvs.)3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA
Nominell driftsspenning240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V
Merkespenning250V AC/ 440V AC
SkrueterminalerJa
Service liv1000000
Størrelse43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm
Utnyttelseskategori15-AC/-13-DC

Produktvarianter

ProduktModellKontaktmaterialeMin. DriftstemperaturMin. ByttespenningMerkespenningStørrelsePris
ELOBAU KE20 kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MWP KE20-----371NOK
RFQ
ELOBAU KE20SF Kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MZK KE20SFSølvnitrat-30 grader C5V AC / 600250/440VAC43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm620NOK
RFQ
ELOBAU KE21 kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MZQ KE21Sølv nikkellegering-30 grader til +85 grader. C5V DC--521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU KE21SF Kontaktelement for nødstoppknapp
779NOK / enhet