ELOBAU KE21 kontaktelement for nødstoppknapp

Vare: CL7MZQ Modell: KE21
521NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement
Aktiveringsvei6 mm
Sprett tid10 ms
bredde50.8 mm
KontaktmaterialeSølv nikkellegering
Konv. Termisk kontinuerlig strøm16A
Høyde43.6 mm
BelysningNei
Maks. Kontakt motstanden0.02 Ohm
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-30 grader til +85 grader. C
Min. Lagringstemp.-50 grader C
Min. Byttestrøm0.01A
Min. Byttespenning5V DC
MonteringstypeInnsatt/låst
Positiv åpningsvei3 mm
Merkestrøm6/10A
Nominell isolasjonsspenning600V
Tykkelse27.3 mm

Produktvarianter

ProduktModellKontaktmaterialeMin. DriftstemperaturMin. ByttespenningMerkespenningStørrelsePris
ELOBAU KE20 kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MWP KE20-----371NOK
RFQ
ELOBAU KE20SF Kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MZK KE20SFSølvnitrat-30 grader C5V AC / 600250/440VAC43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm620NOK
RFQ
ELOBAU KE21SF Kontaktelement for nødstoppknapp | CL7NBU KE21SFSølvnitrat-30 grader C5V AC / 600250V AC/ 440V AC43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm779NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU KE21 kontaktelement for nødstoppknapp
521NOK / enhet