ELOBAU KE20 kontaktelement for nødstoppknapp

Vare: CL7MWP Modell: KE20
371NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement

Produktvarianter

ProduktModellKontaktmaterialeMin. DriftstemperaturMin. ByttespenningMerkespenningStørrelsePris
ELOBAU KE20SF Kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MZK KE20SFSølvnitrat-30 grader C5V AC / 600250/440VAC43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm620NOK
RFQ
ELOBAU KE21 kontaktelement for nødstoppknapp | CL7MZQ KE21Sølv nikkellegering-30 grader til +85 grader. C5V DC--521NOK
RFQ
ELOBAU KE21SF Kontaktelement for nødstoppknapp | CL7NBU KE21SFSølvnitrat-30 grader C5V AC / 600250V AC/ 440V AC43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm779NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU KE20 kontaktelement for nødstoppknapp
371NOK / enhet