VESTIL Luftdrevne kjettingtaljer i ACH-serien


filtre
Luftforbruk uten belastning på nedre: 26 CFM @ 90 psi , Luftforbruk uten belastning ved løft: 31 CFM @ 90 psi , Chain Fall Lines: 1 , Farge: oransje , FPM lavere uten belastning: 43 FPM @ 90 psi , FPM-stigning uten belastning: 55 FPM @ 90 psi , Lastkjede Dia.: 4mm , Materiale: Stål , Maks. Anheng drop: 36 " , Antall kjeder: 2 , Størrelse: 6.3 ft. , Temp. Område: 14 grader. til 140 grader. F
StilModellHøydeLuftforbruk med full last på nedreLuftforbruk med full belastning ved hevingBreddeKapasitetDybdeFPM lavere med belastningFPM stiger med belastningPris (eks. mva)
A
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM72 520 NOK
B
ACH-60
76 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
C
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM74 209 NOK
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?