VESTIL ACH-50 Luftkjedetalje, 500 Lb. Kapasitet, 10 fots løft

På lager
Vare: AG8HLQ Modell: ACH-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
Luftforbruk med full last på nedre28 CFM @ 90 psi
Luftforbruk med full belastning ved heving26 CFM @ 90 psi
Luftforbruk uten belastning på nedre26 CFM @ 90 psi
Luftforbruk uten belastning ved heving31 CFM @ 90 psi
Luftinntak NPT (inn.)3 / 8 "
Kapasitet500 lbs.
Kjedefalllinjer1
FARGEoransje
Dybde3.875 "
FPM lavere med belastning53 FPM
F.P.M Senk uten belastning43 FPM @ 90 psi
FPM stiger med belastning29 FPM
F.P.M Rise uten belastning55 FPM @ 90 psi
Takhøyde12 "
Høyde76 "
Lengde11.3 "
Løftehøyde10 fot @ 90 psi
Lastkjede Dia.4mm
MaterialeStål
Maks. Løfte131 ft.
Størrelse6.3 ft.
Temp. Område14 grader. til 140 grader. F
Bredde10.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLuftforbruk med full last på nedreLuftforbruk med full belastning ved hevingBreddeKapasitetDybdeFPM lavere med belastningFPM stiger med belastningPris
VESTIL ACH-100 Luftkjedetalje, 1000 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-60 Luftkjedetalje, 600 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 Luftkjedetalje, 250 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM72 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ACH-50 Luftkjedetalje, 500 Lb. Kapasitet, 10 fots løft
74 209 NOK / enhet