VESTIL ACH-100 Luftkjedetalje, 1000 Lb. Kapasitet, 10 fots løft

Vare: AG7LBL Modell: ACH-100

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC34 CFM @ 90 psi
Kapasitet1000 lbs.
FARGEoransje
Dybde5.75 "
FPM lavere med belastning38 fpm @ 90 psi
FPM stiger med belastning11 FPM
Høyde87.31 "
Lengde12.843 "
Løftehøyde10 fot @ 90 psi
MaterialeStål
Maks. Anheng Drop36 "
MåleenheterHVER
Antall kjeder2
Størrelse6.3 ft.
Bredde12.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)30.32
Skipets lengde (cm)32.62
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLuftforbruk med full last på nedreLuftforbruk med full belastning ved hevingBreddeKapasitetDybdeFPM lavere med belastningFPM stiger med belastningPris
VESTIL ACH-60 Luftkjedetalje, 600 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 Luftkjedetalje, 250 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM72 520 NOK
VESTIL ACH-50 luftkjedetalje, 500 Lb. Kapasitet, 10 fots løft | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM74 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ACH-100 Luftkjedetalje, 1000 Lb. Kapasitet, 10 fots løft