Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.025.0014 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X14Mm, 100PK | AH7THX 38CV97

GRAINGER M07000.025.0014 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X14Mm, 100PK

På lager
Vare: AH7THX Modell: M07000.025.0014Kryssreferanse: 38CV97
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM2.5-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde14 "
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M2.5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0634
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.025.0014 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X14Mm, 100PK
226NOK /pakke