ALBION 310FR10501SG Kingpinless svingbare hjul 4100 Lb 10 tommers diameter | AB3VNH 1VJE8

ALBION 310FR10501SG Kingpinless svinghjul 4100 Lb 10 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VNH Modell: 310FR10501SGKryssref: 1VJE8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
HjulmaterialeDuktilt jern
KjernefargeSvart
KjernematerialeDuktilt jern
durometer65K PSI
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering4100 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde11.5 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/4"
Tykke tykkelse0.312 "
plate TypeA
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. FR1050116G
Svingradius0"
Temp. OmrådeOpptil 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeDuktilt jern
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
ALBION 110FR05201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 5 inch Diameter | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "891NOK
ALBION 110FR06201SG Kingpinless svingbare hjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 851 NOK
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 inch Diameter | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 495 NOK
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 inch Diameter | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 102 NOK
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 inch Diameter | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 028 NOK
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 inch Diameter | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 103 NOK
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 inch Diameter | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 310FR10501SG Kingpinless svinghjul 4100 Lb 10 tommers diameter
2 311 NOK / enhet