Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834185970 Square Pad 2 x 2 x 1/4 inch 60 Grit | AH4BHX 34CC83

MERIT 08834185970 Firkantet pute 2 x 2 x 1/4 tomme 60 korn

På lager
Vare: AH4BHX Modell: 08834185970Kryssreferanse: 34CC83
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
66NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet pute
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeBomull
FARGEbrun
KlasseMedium
Grit60
Lengde2"
Maks. RPM25,000
Tykkelse1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834185970 Firkantet pute 2 x 2 x 1/4 tomme 60 korn
66NOK / enhet