BRAGD

Merit Abrasives, et Saint Gobain-merke, tilbyr et omfattende utvalg av skiver og slipeprodukter for avgrading, sliping, polering, etterbehandling og rengjøring. Merit Abrasives-katalogen inkluderer slipebånd og -skiver, klaffskiver, klaffhjul, spiral- og patronruller, skjæreskiver, slipesteiner, sandpapirark og sliperuller. Merit Abrasives patronruller brukes til å polere og fjerne verktøymerker. Tilgjengelig i et diameterområde på 3/16 tommer (4.76 mm) - 1/4 tommer (6.35 mm), kan disse sliperullene lett nå hjørner som er utilgjengelige for verktøy med større diameter. Merit klaffskiver brukes til sliping, etterbehandling og polering av overflater. Disse skivene er tilgjengelige i forskjellige korntyper (grov kvalitet / ekstra grov kvalitet / middels grov grad), noe som gjør dem ideelle for bruk på tre og myke metaller som aluminium, messing og bronse. Velg fra et omfattende utvalg av de nevnte produktene, i tillegg til umonterte klaffhjul, slipeputer og slipedorer, på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MERIT Sandpapirark

Sandpapirark(1 produkt)

MERIT Slipedinder

Slipende mandlerDesignet for bruk med radielle bustskiver med 1/2- og 1/4-tommers skaftdiameter og en maksimal rotasjonshastighet på 25000 rpm; brukes til å polere innvendige rør og sylindre. Tilgjengelig i trådstørrelsesområdet 1/4 til 1/2 tommer (23 produkter)

MERIT Låseslipeskiver

Låse slipeskiver(82 produkter)

MERIT monterte klaffhjul

Monterte klaffhjul(253 produkter)

MERIT slipebånd

Slipebånd(25 produkter)

MERIT spiral- og patronruller

Spiral- og kassettruller(139 produkter)

MERIT Sanding Cross Pads

Sliping av tverrputer(19 produkter)

MERIT Umonterte klaffhjul

Umonterte klaffhjul(28 produkter)

MERIT Slipeskiver til Arbor og Dornmontering

Arbor og dornmonterte slipeskiverDesignet for å montere en dor eller en dor på vinkelslipere eller slipemaskiner (med en maksimal hastighet på 11000 rpm) for overflateblanding eller massefjerning. Laget av keramikk eller zirkoniumaluminiumoksyd, og tilgjengelig i middels, fin, grov og ekstra grov kvalitet med kornstørrelser opp til 120 (26 produkter)

MERIT ekspanderende trommer

Utvidende trommer(18 produkter)

MERIT klaffskiver

Klaffskiver(2 produkter)

MERIT sliperuller

Slipende ruller150-fots, aluminiumoksydslipende ruller som er egnet for lett belastning, blanding, sliping og etterbehandling. Tilgjengelig i mellomstore, fine og veldig fine kvaliteter med kornstørrelser opp til 320 (1 produkt)

MERIT spiralbånd

Spiralband(43 produkter)

MERIT Bore poleringsmaskiner

Bore poleringsmaskiner80- og 120-korns poleringsmaskiner med aluminiumoksidboring som brukes til å rengjøre, polere og avgrade den indre diameteren eller overflaten til sylindre, rør, rør og fittings. Ha en maksimal rotasjonshastighet på 10000 rpm (17 produkter)

MERIT Abrasive Wheel Adaptere

Abrasive hjuladaptereAdaptere designet for bruk med enhetlige hjul, kverner og boremaskiner i arborstørrelser på opptil 1/2 tommer. 1/4-tommers adaptere med klaffhjul er også tilgjengelig (3 produkter)

Om fortjeneste

Merit Abrasives, et Saint Gobain-merke, tilbyr et omfattende utvalg av skiver og slipeprodukter for avgrading, sliping, polering, etterbehandling og rengjøring. Merit Abrasives-katalogen inkluderer slipebånd og -skiver, klaffskiver, klaffhjul, spiral- og patronruller, skjæreskiver, slipesteiner, sandpapirark og sliperuller. Merit Abrasives patronruller brukes til å polere og fjerne verktøymerker. Tilgjengelig i et diameterområde på 3/16 tommer (4.76 mm) - 1/4 tommer (6.35 mm), kan disse sliperullene lett nå hjørner som er utilgjengelige for verktøy med større diameter. Merit klaffskiver brukes til sliping, etterbehandling og polering av overflater. Disse skivene er tilgjengelige i forskjellige korntyper (grov kvalitet / ekstra grov kvalitet / middels grov grad), noe som gjør dem ideelle for bruk på tre og myke metaller som aluminium, messing og bronse. Velg fra et omfattende utvalg av de nevnte produktene, i tillegg til umonterte klaffhjul, slipeputer og slipedorer, på Raptor Supplies.