MERIT Arbor og dornmonterte slipeskiver

Designet for å montere en dor eller en dor på vinkelslipere eller slipemaskiner (med en maksimal hastighet på 11000 rpm) for overflateblanding eller massefjerning. Laget av keramikk eller zirkoniumaluminiumoksyd, og tilgjengelig i middels, fin, grov og ekstra grov kvalitet med kornstørrelser opp til 120

filtre

StilModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A66623353313Aluminiumoksidbrun4.5 "10011,000328NOK 25
A66623357281Aluminiumoksidbrun5"10010,000379NOK 25
A66623353312Aluminiumoksidbrun4.5 "8011,000365NOK 25
A66623357287Aluminiumoksidbrun7"808600706NOK 25
A66623357280Aluminiumoksidbrun5"8010,000403NOK 25
A66623366015Keramisk aluminiumoksidbrun5"8010,000681NOK 25
A66623365598Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "8011,000788NOK 25
A66623353320Zirkonium aluminiumoksidBlå4.5 "8011,000478NOK 25
A66623357294Zirkonium aluminiumoksidBlå5"8010,000564NOK 25
StilModellSkive Dia.Maks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A666233533144.5 "11,000328NOK 25
A666233572825"10,000449NOK 25
StilModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A66623353310Aluminiumoksidbrun4.5 "5011,000401NOK 25
A66623357278Aluminiumoksidbrun5"5010,000460NOK 25
A66623357279Aluminiumoksidbrun5"6010,000460NOK 25
A66623357286Aluminiumoksidbrun7"608600682NOK 25
A66623353311Aluminiumoksidbrun4.5 "6011,000401NOK 25
A66623355600Keramisk aluminiumoksidbrun5"6010,000646NOK 25
A66623355603Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "5011,000246NOK 25
A66623355599Keramisk aluminiumoksidbrun5"5010,000866NOK 25
A66623355604Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "6011,000705NOK 25
A66623357292Zirkonium aluminiumoksidBlå5"5010,000662NOK 25
A66623357293Zirkonium aluminiumoksidBlå5"6010,000611NOK 25
StilModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMPris (eks. mva)pk. Antall.
A66623357277Aluminiumoksidbrun5"3610,000460NOK 25
A66623357276Aluminiumoksidbrun5"2410,000460NOK 25
A66623353309Aluminiumoksidbrun4.5 "2411,000422NOK 25
A66623353306Aluminiumoksidbrun4.5 "3611,000401NOK 25
A66623355597Keramisk aluminiumoksidbrun5"2410,0001 148NOK 25
A66623355598Keramisk aluminiumoksidbrun5"3610,0001 060NOK 25
A66623355601Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "2411,000891NOK 25
A66623355602Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "3611,0001 091NOK 25
A66623357295Zirkonium aluminiumoksidBlå7"2486001 099NOK 25
A66623357290Zirkonium aluminiumoksidBlå5"2410,000804NOK 25

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?