Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 66623357282 Perlemontert slipeskive 5 x 7/8 120g - Pakke med 25 | AB2BBY 1KWL2

MERIT 66623357282 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 120 g - pakke med 25

På lager
Vare: AB2BBY Modell: 66623357282Kryssreferanse: 1KWL2
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
449NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.5"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM10,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 66623353314 Arbor Mount Slipeskive 4-1/2 120g - Pakke med 25 | AB2BCB 1KWL5 666233533144.5 "11,00025328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 66623357282 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 120 g - pakke med 25
449NOK /pakke