LITHONIA LIGHTING LED-fotokontrollknapp


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 2-9 / 16 " , Innkapslingstype: Rightight , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Husmateriale: polykarbonat , Lengde: 3.25 " , Maks. Watt: 1000 , Montering: Turn-Lock , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F , Bredde: 3.25 "
StilModellFARGESpenningPris (eks. mva)
A
DLL127 1.5 U
Grønn120 til 277 VAC925NOK
B
DLL480 1.5 CUL JU
Gul480 VAC1 064 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?