Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Led fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Led fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w

På lager
Vare: AF7DCQ Modell: DLL127 1.5 UKryssreferanse: 20VE59
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-fotokontrollknapp
FARGEGrønn
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2-9 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av2.25
Fotstearinlys på1.5
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.25 "
Maks. Ballastforsterker15
Maks. Glødelampe8.3
Maks. Effekt1000
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.48
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8536507000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-lysarmaturer som krever kontroll av skumring for daggry

Produktvarianter

ProduktModellFARGESpenningPris
ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Led fotokontrollknapp 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60 DLL480 1.5 CUL JUGul480 VAC994NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Led fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w
919NOK / enhet