Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 inch 80g - Pakke med 25 | AB2BGG 1KYA5

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 80g - pakke med 25

På lager
Vare: AB2BGG Modell: 66623353320Kryssreferanse: 1KYA5

Få tak i det April 26, Fredag
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEBlå
Skive Dia.4.5 "
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM11,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 66623357287 Arbor Mount slipeskive 7 x 7/8 tommer 80g - pakke med 25 | AB2BBF 1KUY8 66623357287Aluminiumoksidbrun7"80860025706NOK
MERIT 66623357280 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 inch 80g - Pakke med 25 | AB2BBP 1KVL7 66623357280Aluminiumoksidbrun5"8010,00025403NOK
MERIT 66623357294 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 80g - Pakke med 25 | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Zirkonium aluminiumoksidBlå5"8010,00025564NOK
MERIT 66623366015 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 80g - Pakke med 25 | AB2BBR 1KVL9 66623366015Keramisk aluminiumoksidbrun5"8010,00025681NOK
MERIT 66623357281 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 100g - Pakke med 25 | AB2BBX 1KWL1 66623357281Aluminiumoksidbrun5"10010,00025379NOK
MERIT 66623353312 Arbor Mounting Sanding Disc 4-1 / 2 x 7/8 80g - Pakke med 25 | AB2BGF 1KYA4 66623353312Aluminiumoksidbrun4.5 "8011,00025365NOK
MERIT 66623365598 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 80g - Pakke med 25 | AB2BGH 1KYA6 66623365598Keramisk aluminiumoksidbrun4.5 "8011,00025788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 80g - pakke med 25
478NOK /pakke