Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 66623357286 Perlemontert slipeskive 7 x 7/8 tommer 60 g - pakke med 25 | AB2BBJ 1KVL1

MERIT 66623357286 Slipeskive 7 x 7/8 tommer 60 g - pakke med 25

På lager
Vare: AB2BBJ Modell: 66623357286Kryssreferanse: 1KVL1

Få tak i det April 26, Fredag
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
682NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.7"
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 66623357279 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 tommer 60g - pakke med 25 | AB2BBL 1KVL4 66623357279Aluminiumoksidbrun5"6010,00025460NOK
MERIT 66623357293 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 60g - Pakke med 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Zirkonium aluminiumoksidBlå5"6010,00025611NOK
MERIT 66623355600 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 60g - Pakke med 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Keramisk aluminiumoksidbrun5"6010,00025646NOK
MERIT 66623357278 Perlemontert slipeskive 5 x 7/8 tommer 50g - pakke med 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278Aluminiumoksidbrun5"5010,00025460NOK
MERIT 66623357292 Arbor Mount-slipeskive 5 x 7/8 50g - Pakke med 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Zirkonium aluminiumoksidBlå5"5010,00025662NOK
MERIT 66623355599 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 50g - Pakke med 25 | AB2BCL 1KXL5 66623355599Keramisk aluminiumoksidbrun5"5010,00025866NOK
MERIT 66623353310 Arbor Mount-slipeskive 4-1/2 x 7/8 50g - Pakke med 25 | AB2BCM 1KXL6 66623353310Aluminiumoksidbrun4.5 "5011,00025401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 66623357286 Slipeskive 7 x 7/8 tommer 60 g - pakke med 25
682NOK /pakke