Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 36g - Pakke med 25 | AB2BGQ 1KYB4

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 36g - pakke med 25

På lager
Vare: AB2BGQ Modell: 66623355602Kryssreferanse: 1KYB4
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
1 091 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.4.5 "
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM11,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGESkive Dia.GritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 66623357295 Arbor Mounting Sanding Disc 7 x 7/8 24g - Pakke med 25 | AB2BCA 1KWL4 66623357295Zirkonium aluminiumoksidBlå7"248600251 099 NOK
MERIT 66623357276 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 inch 24g - Pakke med 25 | AB2BCC 1KWL6 66623357276Aluminiumoksidbrun5"2410,00025460NOK
MERIT 66623357290 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 24g - Pakke med 25 | AB2BCD 1KWL7 66623357290Zirkonium aluminiumoksidBlå5"2410,00025804NOK
MERIT 66623355597 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 24g - Pakke med 25 | AB2BCE 1KWL8 66623355597Keramisk aluminiumoksidbrun5"2410,000251 148 NOK
MERIT 66623357277 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 Inch 36g - Pakke med 25 | AB2BCF 1KWL9 66623357277Aluminiumoksidbrun5"3610,00025460NOK
MERIT 66623355598 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 36g - Pakke med 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598Keramisk aluminiumoksidbrun5"3610,000251 060 NOK
MERIT 66623353309 Arbor Mount-slipeskive 4-1/2 x 7/8 24g - Pakke med 25 | AB2BGK 1KYA8 66623353309Aluminiumoksidbrun4.5 "2411,00025422NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tommer 36g - pakke med 25
1 091 NOK /pakke