MERIT Monterte klaffhjul

filtre

MERIT -

Monterte klaffhjul

StilModellSkaftstørrelseSlipende typeDiameterSkaft TypeBreddeAnsiktsbreddeKlasseGritPris (eks. mva)pk. Antall.
A08834137505--------175NOK 1
B08834138119--------339NOK 1
C08834137230--------211NOK 1
D08834123203--------331NOK 1
E08834137263--------317NOK 1
F08834137573--------184NOK 1
G08834137572--------121NOK 1
H08834137552--------120NOK 1
I08834131829--------81NOK 1
B08834138130--------342NOK 1
J69957339715--------197NOK 1
B08834144460--------505NOK 1
K08834120458--------852NOK 1
L69957339705--------166NOK 1
C08834137602--------140NOK 1
M69957339738--------197NOK 1
N08834137460--------358NOK 1
O08834137551--------120NOK 1
C08834137810--------148NOK 1
P08834135002--------214NOK 1
Q69957339714--------197NOK 1
R08834138005--------424NOK 1
S08834135004--------183NOK 1
B08834138125--------3 395NOK 10
B08834138118--------339NOK 1
MERIT -

Slipende klaffhjul

StilModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris (eks. mva)
A088341310091"Medium8030,0001/4 "-20gjenget1"78NOK
B088341373101"Grov6030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
B088341373151"Ekstra fin32030,0001 / 4 "Rett1"72NOK
A088341310101"end12030,0001/4 "-20gjenget1"87NOK
A088341310011"Grov6030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "62NOK
B088341371001"Medium6030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "76NOK
B088341371051"Grov4030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "94NOK
B088341371021"end12030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "85NOK
B088341373131"Veldig fin18030,0001 / 4 "Rett1"95NOK
A088341310081"Grov6030,0001/4 "-20gjenget1"78NOK
B088341312591"Grov4030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
B088341373121"end12030,0001 / 4 "Rett1"90NOK
B088341373111"Medium8030,0001 / 4 "Rett1"78NOK
A088341371411.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
C088341321011.5 "Veldig fin24025,0001 / 4 "Rett1"127NOK
C088341306441.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341371421.5 "end12025,0001 / 4 "Rett1"120NOK
C088341306421.5 "Grov4025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341373401.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
C088341306431.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
C088341306411.5 "end12025,0001 / 4 "Rett1.5 "137NOK
A088341320031.375 "end12030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
A088341320021.375 "Medium8030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
C088341373201.375 "Grov6030,0001 / 4 "Rett5 / 8 "102NOK
A088341320011.375 "Grov6030,0001/4 "-20gjenget5 / 8 "99NOK
MERIT -

Klaffhjul 3 tommer x 1/2 tommer 20000 40 korn

ModellSakPris (eks. mva)
08834149833AF9TCY91NOK
MERIT -

Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tommers skaft 80g

ModellSakPris (eks. mva)
08834131831AD2MAG87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?