Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834137572 Flap Wheel, 3/4 Inch Dia x 1/2 Inch W, 1/8 Inch Straight-Shank, Aluminum Oxide, P120 Grit | CT3AAT 358DW6

MERIT 08834137572 Klaffhjul, 3/4 tommer dia x 1/2 tommer B, 1/8 tommer rett skaft, aluminiumoksid, P120 korn

På lager
Vare: CT3AAT Modell: 08834137572Kryssreferanse: 358DW6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseSlipende typeDiameterSkaft TypeBreddeAnsiktsbreddeKlasseGritpk. Antall.Pris
MERIT 08834131921 Klaffhjul Non-Woven 3 x 1 x 1/4 tommers skaft | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Non-Woven3"Rett1"-end1201480NOK
MERIT 08834137511 Klaffhjul 1-3/16 x 3/8 x 1/8 tommers skaft 80 korn | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "Coated1.187 "Rett3 / 8 "-Medium801148NOK
MERIT 08834131823 Montert klaffhjul, belagt, rett skaft, 3/8" Dia. | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "Coated3 / 8 "Rett-3 / 8 "Medium120185NOK
MERIT 08834133004 Montert klaffhjul, belagt, gjenget skaft, 2" Dia. | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "Coated2"gjenget-1 / 2 "end1801155NOK
MERIT 08834131011 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, gjenget skafttype, 1 tomme dia. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "Coated1"gjenget-1"end180184NOK
MERIT 08834132008 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, gjenget skafttype, 1-5/8 tommer | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "Coated1.625 "gjenget-1 / 2 "Grov601145NOK
MERIT 08834131592 Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, gjenget skafttype, 2 tommers dia. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "Coated2"gjenget-1"Medium120114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834137572 Klaffhjul, 3/4 tommer dia x 1/2 tommer B, 1/8 tommer rett skaft, aluminiumoksid, P120 korn
123NOK / enhet