Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834137315 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddeskaft 1/4 320 | AC4JHG 30C633

MERIT 08834137315 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddeskaft 1/4 320

På lager
Vare: AC4JHG Modell: 08834137315Kryssreferanse: 30C633
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffhjul
Slipende materialeBlanding av aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbinding
Diameter1"
KlasseEkstra fin
Grit320
Maks. RPM30,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMSkaftstørrelseSkaft TypeBreddePris
MERIT 08834137142 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "end12025,0001 / 4 "Rett1"124NOK
MERIT 08834132101 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Veldig fin24025,0001 / 4 "Rett1"130NOK
MERIT 08834137340 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
MERIT 08834137141 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rett1"114NOK
MERIT 08834137312 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddeskaft 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"end12030,0001 / 4 "Rett1"90NOK
MERIT 08834137313 Klaffhjul 1 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Veldig fin18030,0001 / 4 "Rett1"95NOK
MERIT 08834131259 Klaffhjul 1 Diameter 1 Bredde Skaft 1/4 40 | AC4JHJ 30C635 088341312591"Grov4030,0001 / 4 "Rett1"78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834137315 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddeskaft 1/4 320
72NOK / enhet