SPEEDAIRE 5TFD8 Luftsylinder 14.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KDN

SPEEDAIRE 5TFD8 luftsylinder 14.75 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE6KDN Modell: 5TFD8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
Monterclevis
Total lengde14.75 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.48
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5TFD0 Luftsylinder 10.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"16 573 NOK
SPEEDAIRE 5TFD4 luftcylinder 12.75 tommer lengde rustfritt stål | AE6KDK 5TFD412.75 "4"16 573 NOK
SPEEDAIRE 5TFD5 luftcylinder 13.25 tommer lengde rustfritt stål | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "16 573 NOK
SPEEDAIRE 5TFD6 luftcylinder 13.75 tommer lengde rustfritt stål | AE6KDM 5TFD613.75 "5"17 273 NOK
SPEEDAIRE 5VDC2 luftcylinder 15.25 tommer lengde rustfritt stål | AE6VEF 5VDC215.25 "6.5 "17 904 NOK
SPEEDAIRE 5VDC5 luftcylinder 16.75 tommer lengde rustfritt stål | AE6VEG 5VDC516.75 "8"17 703 NOK
SPEEDAIRE 5VDD8 luftcylinder 23.25 tommer lengde rustfritt stål | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "20 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TFD8 luftsylinder 14.75 tommers lengde rustfritt stål
17 273 NOK / enhet