Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 Tommers skaft 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tommers skaft 80 g

På lager
Vare: AD2MAG Modell: 08834131831Kryssreferanse: 3RE17
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter3 / 4 "
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM35,000
Skaftstørrelse1 / 8 "
Skaft TypeRett
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805305000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tommers skaft 80 g
95NOK / enhet