Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5WY83 Gjengeinnsats 9/16-18 0.810 L, 5PK | AE7CPX

APPROVED VENDOR 5WY83 gjengeinnsats 9/16-18 0.810 L, 5PK

På lager
Vare: AE7CPX Modell: 5WY83
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
620NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse45 / 64 "
Ekstern trådstørrelse3 / 4-16
InstallasjonVerktøy 5XA44
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse9 / 16-18
Lengde0.81 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde0.94 "
Trykk på størrelser3 / 4-16
GjengetypeUNF
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY83 gjengeinnsats 9/16-18 0.810 L, 5PK
620NOK /pakke