Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA E12Q STFPR3 Boring Bar | AH3VFP 33ND31

ULTRA-DEX USA E12Q STFPR3 Boring Bar

På lager
Vare: AH3VFP Modell: E12Q STFPR3Kryssreferanse: 33ND31

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerE12Q STFPR3
Bar Dia.0.750 "
Cutting Edge Type0 Degrees
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn formTriangle
Sett inn tykkelse0.156 "
Blyvinkel0 Degrees
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede0.92 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde7"
RakePositiv
SkaftmaterialeCarbide
StilKjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeStilRegistrert sirkelPris
ULTRA-DEX USA E1000-12 Boring Bar | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Pratfri-15 291 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q LSEL2 Boring Bar | AH3VCN 33NC60 E10Q LSEL20.706 "E10Q LSEL20 DegreesSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom1 / 4 "5 432 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q LSER2 Boring Bar | AH3VCP 33NC61 E10Q LSER20.706 "E10Q LSER20 DegreesSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom1 / 4 "5 432 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 Boring Bar | AH3VCQ 33NC62 E10Q SCLCL20.76 "E10Q SCLCL2-5 graderSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom1 / 4 "5 246 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL3 Boring Bar | AH3VCR 33NC63 E10Q SCLCL30.76 "E10Q SCLCL3-5 graderSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom3 / 8 "5 246 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR2 Boring Bar | AH3VCT 33NC64 E10Q SCLCR20.76 "E10Q SCLCR2-5 graderSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom1 / 4 "5 262 NOK
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR3 Boring Bar | AH3VCU 33NC65 E10Q SCLCR30.76 "E10Q SCLCR3-5 graderSkruelås7"PositivKjølevæske gjennom3 / 8 "5 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA E12Q STFPR3 Boring Bar
6 596 NOK / enhet