AIR-WAY MANUFACTURING Kvinnelig kontakt


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: Bluss x FNPT , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
2405-1212 SS
1-1/16-121.375 "4800 psi3 / 4 "3 / 4 "1 389 NOK
A
2405-1616 SS
1-5/16-121.625 "3500 psi1"1"2 010 NOK
A
2405-0504 SS
1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "594NOK
A
2405-0806 SS
3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "598NOK
A
2405-0808 SS
3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "876NOK
A
2405-1008 SS
7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 418 NOK
A
2405-0402 SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "267NOK
A
2405-0404 SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "441NOK
A
2405-0604 SS
9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "397NOK
A
2405-0606 SS
9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "614NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?