Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENZ 1LNJ5

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS hunnkobling 37 graders rør x hunn

På lager
Vare: AB2ENZ Modell: 2405-1616SSKryssreferanse: 1LNJ5
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
2 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeBluss x FNPT
Flare trådstørrelse1-5/16-12
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse1.625 "
Maks. Press3500 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENP 1LNH5 2405-0402 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "267NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "441NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENR 1LNH7 2405-0504 SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "594NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENT 1LNH8 2405-0604 SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "397NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENU 1LNH9 2405-0606 SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "614NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "598NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808 SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "876NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1616SS hunnkobling 37 graders rør x hunn
2 010 NOK / enhet