Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENU 1LNH9

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS hunnkobling 37 graders rør x hunn

På lager
Vare: AB2ENU Modell: 2405-0606SSKryssreferanse: 1LNH9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeBluss x FNPT
Flare trådstørrelse9 / 16-18
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENP 1LNH5 2405-0402 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "279NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404 SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "434NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENR 1LNH7 2405-0504 SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "594NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENT 1LNH8 2405-0604 SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "427NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806 SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "635NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808 SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "903NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS hunnkopling 37 graders rør x hunn | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008 SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS hunnkobling 37 graders rør x hunn
577NOK / enhet