Selvklebende ankre

filtre

Læbeankre er utformet for å danne fester på eksisterende betong- og murgrunnmaterialer. Disse ankrene har skarpe gjenger som kan bores inn i betong- eller gipsplater og gir et sikkert grep.
DEWALT -

Forankringslim

StilModellBegynner til HardenBeholderstørrelse - AnkerlimHerdetidSakMaterialeBlandingsforholdRod Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A08310SD-PWR-9.0 fl oz-Adhesive-1:1-50 Grader til 104 Grader554NOK
B08497-PWR-28.0 fl oz-Adhesive-10:1--605NOK
C08605-PWR-21.0 fl oz-Adhesive-1:1-50 Grader til 104 Grader633NOK
D08321SD-PWR-21.0 fl oz-Adhesive-1:1-50 Grader til 104 Grader831NOK
EPFC12711503 min28 Oz30 minStrukturell forankringslimAkryl10:13 / 8 "23 Grader til 110 Grader888NOK
FPFC12710503 min9.5 oz30 minStrukturell forankringslimAkryl1:13 / 8 "23 Grader til 110 Grader573NOK
G8478SD-PWR15 min10.0 fl oz-Adhesive-10:1-14 Grader til 104 Grader359NOK
H8490SD-PWR15 min28.0 fl oz-Adhesive-10:1-14 Grader til 104 Grader746NOK
I0502SD-PWR15 til 90 min20.0 oz24 timer eller mindreStrukturell forankringslimepoxy3:13/8" -1-1/4"50 Grader til 104 Grader793NOK
J08600-PWR15 til 90 min9.0 fl oz24 timer eller mindreStrukturell forankringslimepoxy1:13/8" -1-1/4"50 Grader til 104 Grader524NOK
K0500SD-PWR15 til 90 min13.0 oz24 timer eller mindreStrukturell forankringslimepoxy3:13/8" -1-1/4"50 Grader til 104 Grader823NOK
L08651-PWR15 til 90 min51.0 fl oz24 timer eller mindreStrukturell forankringslimepoxy1:13/8" -1-1/4"50 Grader til 104 Grader-
RFQ
MKT FASTENING -

Epoxy ankere

StilModellBorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelseUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A305861I1"6.25 "6.125 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-1132148562NOK
B303461I1"7.25 "6.75 "3 / 4 "1.5 "3 / 4-1029424722NOK
C305162I1 / 2 "2.75 "2.625 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16-18727280NOK
D301233I3 / 4 "4.125 "4"1 / 2 "1"1 / 2-1315673296NOK
E301415I3 / 8 "1.625 "1.625 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-203344131NOK
F303830I9 / 16 "3.25 "3.125 "3 / 8 "1"3 / 8-16925599NOK
MKT FASTENING -

Glasskapsler

StilModellAnker Dia.ContainerstørrelseBorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A321600011 "x 11-3 / 4"1 1 / 8 "11 3 / 48 1 / 2 "111 3 / 4 "1mm519NOK
B32060003 / 8 "3/8 x 5 "7 / 16 "5"3 1 / 2 "3 / 8 "5"3 / 8 "294NOK
C32140007 / 8 "7/8" x 11-3/4"1"11 3 / 47 1 / 2 "7 / 8 "11 3 / 4 "7 / 8 "448NOK
MKT FASTENING -

Stud forsamlinger

StilModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A32160471111.75 "8.5 "111.75 "1mm3 189NOK
B32080251 / 2 "1 / 2 "6.25 "4.5 "1 / 2 "6.25 "1 / 2 "1 077NOK
C31080481 / 2 "1 / 2 "12 "4.25 "1 / 2 "12 "1 / 2 "1 294NOK
C31120483 / 4 "3 / 4 "12 "63 / 4 "12 "3 / 4 "1 516NOK
D31120323 / 4 "3 / 4 "8"63 / 4 "8"3 / 4 "1 853NOK
A32120413 / 4 "3 / 4 "10.25 "6.5 "3 / 4 "10.25 "3 / 4 "1 323NOK
C31060483 / 8 "3 / 8 "12 "3.5 "3 / 8 "12 "3 / 8 "930NOK
E32060203 / 8 "3 / 8 "5"3.5 "3 / 8 "5"3 / 8 "744NOK
C31060323 / 8 "3 / 8 "8"3.5 "3 / 8 "8"3 / 8 "693NOK
C31100485 / 8 "27 / 40 "12 "5-27 / 40 "27 / 40 "12 "27 / 40 "1 948NOK
F32100305 / 8 "27 / 40 "7.5 "527 / 40 "7.5 "27 / 40 "1 467NOK
G31100325 / 8 "27 / 40 "8"5-27 / 40 "27 / 40 "8"27 / 40 "1 086NOK
H32140477 / 8 "7 / 8 "11.75 "7.5 "7 / 8 "11.75 "7 / 8 "1 075NOK
STRONG-TIE -

Strukturell forankringslim, 8.5 gram

ModellSakPris (eks. mva)
SET-XP10-GAH3KWT799NOK
MKT FASTENING -

Forankringslim, akryl

ModellSakPris (eks. mva)
7620010GCG8YAQ456NOK
RED HEAD -

Forankringslim, akryl

ModellSakPris (eks. mva)
A7P-28CG8YQP1 116 NOK
RED HEAD -

Ankerparaply, 20Pk

ModellSakPris (eks. mva)
HBU-38AE4AKD1 777 NOK
STRONG-TIE -

Strukturell forankringslim, 22 gram

ModellSakPris (eks. mva)
ET-HP22-GAH3KWU1 009 NOK
RED HEAD -

Forankringslim, akryl

ModellSakPris (eks. mva)
A7P-10CG8YQN681NOK

Selvklebende ankre

Selvklebende ankere er utformet for å danne fester på eksisterende betong- og murgrunnmaterialer. Disse ankrene har skarpe gjenger som kan bores inn i betong- eller gipsoverflater og gir et sikkert grep.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes selvklebende forankringsforbindelser?

  • Betong-til-betong-forbindelser brukes til å utvide, forsterke eller reparere broer. De er også egnet for rullebaner på flyplasser.
  • Metall-til-betong-forankring brukes til å støtte seg mot støt eller motstå sterk vind. De er nyttige for rekkverk, pullerter og lysstolper. Overhead- eller veiskilting, samt vann- og avløpsprosjekter, bruk metall-til-betong-fester

Hvilke faktorer må ivaretas i et selvklebende forankringssystem?

  • Temperatur på betongen ved monteringstidspunktet
  • Fuktighetsinnhold i betongen ved monteringstidspunktet
  • Boring og klargjøring av hullet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?