Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 1186 - 34 portventil klasse 300 3/4 tommer | AB3ZJG 1WED4

MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 portventilklasse 300 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3ZJG Modell: 1186 - 34Kryssreferanse: 1WED4
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
2 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 300
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.5 "
Maks. Væsketemp.550 Grader F
Maks. Damptrykk300 psi
Maks. Vanntrykk1000 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-9 / 16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 14 portventil klasse 300 1/4 tomme | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14klasse 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 38 portventil klasse 300 3/8 tommers Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38klasse 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ikke-stigende1 917 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 12 portventil klasse 300 1/2 tomme Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12klasse 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ikke-stigende1 846 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 100 portventil klasse 300 1 tommer | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100klasse 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ikke-stigende3 064 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 114 portventil klasse 300 1-1/4 tomme Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114klasse 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ikke-stigende4 218 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 112 portventil klasse 300 1-1/2 tomme Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112klasse 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ikke-stigende5 121 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1186 - 200 portventil klasse 300 2 tommers Fnpt | AB3ZJL 1WED8 1186 - 200klasse 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Ikke-stigende8 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186 - 34 portventilklasse 300 3/4 tommer
2 210 NOK / enhet