Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6602-6-6 nippel, 3/8 tommers størrelse, stål | AC4XNG 31A837

PARKER 6602-6-6 Nippel, 3/8 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XNG Modell: 6602-6-6Kryssreferanse: 31A837
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet6 Gal / min
Lengde1.625 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6602-6-6
Rørstørrelse NPT3 / 8 "
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3 / 8-18 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481200050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10491NOK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12563NOK
PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tommers størrelse, stål | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16779NOK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4254NOK
PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4231NOK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10326NOK
PARKER 6610-10-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6602-6-6 Nippel, 3/8 tommers størrelse, stål
344NOK / enhet