KERN AND SOHN Analytiske vekter i ABS-N-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/- 0.0003 g , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Enheter: ct, g, mg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 91 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
ABS 80-4N
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm16 236 NOK
B
ABS 220-4N
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm18 942 NOK
C
ABS 120-4N
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm17 589 NOK
D
ABS 320-4N
212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm21 649 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?