KERN AND SOHN ABS 80-4N analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYQ

KERN AND SOHN ABS 80-4N analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYQ Modell: ABS 80-4N

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 325 mm
Husets høyde325 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet82g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)53
Skipets lengde (cm)56
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN AND SOHN ABS 120-4N analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYM ABS 120-4N210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm17 589 NOK
KERN OG SOHN ABS 220-4N analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYN ABS 220-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm18 942 NOK
KERN OG SOHN ABS 320-4N analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYP ABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm21 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABS 80-4N analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
16 236 NOK / enhet