KERN AND SOHN ABS 120-4N analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYM

KERN AND SOHN ABS 120-4N analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYM Modell: ABS 120-4N

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 345 x 328 mm
Husets høyde328 mm
Husets lengde345 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet120g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.72
Skipets høyde (cm)52.5
Skipets lengde (cm)57
Skipets bredde (cm)38.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN ABS 220-4N analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYN ABS 220-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm18 942 NOK
KERN OG SOHN ABS 320-4N analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYP ABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm21 649 NOK
KERN AND SOHN ABS 80-4N analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYQ ABS 80-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm16 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABS 120-4N analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
17 589 NOK / enhet