Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XNF Modell: 6602-4-4Kryssreferanse: 31A836

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet3 Gal / min
Lengde1 9 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press5000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6602-4-4
Rørstørrelse NPT1 / 4 "
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 6600-serie hydraulisk hurtigkobling designet for væskelinjedrift innen instrumentering, bil og mobilt utstyr
    • Har sinkbelegg og en klar treverdig kromatfinish for slitestyrke og tåler tøft industrielt miljø
    • Herdet brystvortefeste og koblingshylse sikrer beskyttelse mot utilsiktede slag
    • Ventiler av abbor og valp av metall for ytterligere forebygging av strømningskontroll og opprettholdelse av ventiljusteringen
    • Overholder ISO-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10542NOK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12574NOK
PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tommers størrelse, stål | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16817NOK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4280NOK
PARKER 6602-6-6 nippel, 3/8 tommers størrelse, stål | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6355NOK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10331NOK
PARKER 6610-10-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål
233NOK / enhet