Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNP 31A844

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AC4XNP Modell: 6610-8-10Kryssreferanse: 31A844
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet12 Gal / min
Lengde2 5 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
O-ringstråd (inn.)3/4
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6610-8-10
Platingsink
SAE rett tråd (inn.)3/4
Forsegl materialeNitril
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10542NOK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tommers størrelse, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12574NOK
PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tommers størrelse, stål | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16817NOK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4280NOK
PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tommers størrelse, stål | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4233NOK
PARKER 6602-6-6 nippel, 3/8 tommers størrelse, stål | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6355NOK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tomme størrelse, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tommers størrelse, stål
385NOK / enhet