Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 395-351-30 Digital mikrometer 0 til 1 tommers spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Digitalt mikrometer 0 til 1 tomme Spc

På lager
Vare: AE9YCZ Modell: 395-351-30Kryssreferanse: 6NPZ2
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
6 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk mikrometer
Amboltsfærisk
Ambolt materialeCarbide
sertifiseringInspeksjonsbevis
IP Rating65
Låsemuttertypespaken
OperasjonElektronisk digital
Område0 til 1"/0 til 25 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeCarbide
Spindelstørrelse0.250 "
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonOmrådeoppløsningSPC-utgangSpindelPris
MITUTOYO 295-153 sfærisk mikrometer flatt 0-1 inn | AA8YCG 1ARD8 295-153Digitalt0 til 1 "0.0001 "NeiFlate3 073 NOK
MITUTOYO 295-253 sfærisk mikrometer sfærisk 1in | AA8YCH 1ARD9 295-253Digitalt0 til 1 "0.0001 "Neisfærisk3 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 395-351-30 Digitalt mikrometer 0 til 1 tomme Spc
6 612 NOK / enhet