STARRETT Bladmikrometer


filtre
Ambolt: Blade , IP-vurdering: IP67 , Drift: Mekanisk Digital , SPC-utgang: Nei , Spindel: Blade
StilModellOmrådeoppløsningFingerbølPris (eks. mva)
A
486P-1
0 til 1 "0.001 "Speeder9 155 NOK
B
786.1P-1
0" til 1", 0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-15 013 NOK
RFQ
C
486P-2
1 til 2 "0.001 "Plain9 557 NOK
D
486P-3
2 til 3 "0.001 "Plain9 571 NOK
E
486P-4
3 til 4 "0.001 "Plain9 447 NOK

Bladmikrometer

Starrett bladmikrometre er egnet for nøyaktig måling av dybder og diametre av smale spor, sirkulære verktøy, kilespor, spor, fordypninger og dybder mellom finner. De har en balansert ramme og fingerbøl og avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for bedre lesbarhet med enkel håndtering og speeder for raske justeringer på alle størrelser arbeidsstykker. De kommer med en ribbet, stiv stålramme for slagstyrke, og utvalgte modeller har hard og stabil friksjonsfingerbøl i 1 stykke for å tillate jevnt kontakttrykk og enhåndsbetjening. Velg fra et bredt utvalg av disse mikrometrene, tilgjengelig i mekaniske og digitale displayalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?