Hydrostatiske testpumper

filtre

Hydrostatiske testpumper brukes til å trykkteste sprinklere, rørledninger, trykkbeholdere og solcelleanlegg. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse hydrostatiske testpumpene fra merker...Les mer

WHEELER-REX -

Hydrostatiske testpumper

StilModellSakMotormerkeMålerLengdeSmøringMaks. PressOutlettypenPris (eks. mva)
A29200Hydrostatisk testpumpe----300 psi1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert8 768NOK
B29201Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert3 360NOK
C465010Hydrostatisk testpumpeHondaFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning49 454NOK
D29900Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert7 259NOK
E46501Hydrostatisk testpumpeB&SFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning5 332NOK
F35100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "Chassisfett500 psi1/2 "FNPT svivelTvillingstempel, positiv forskyvning17 882NOK
G33100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "30W hydraulisk olje som ikke er vaskemiddel1000 psi1/2 "FNPT svivelTriplex-stempel, positiv forskyvning235NOK
H39300Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 600 psi14 "Chassisfett300 psi9/16 "-18 JCIF MannTvillingstempel, positiv forskyvning12 681NOK
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie bærbar hydrostatisk pumpe

StilModellTrykkStørrelsePris (eks. mva)
A938-27818-8--8 274NOK
B938-27819-8--23 399NOK
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "261 713NOK
RFQ
D938-91252500 psi24 "x 9.5" x 10.5 "155 538NOK
RFQ
C938-92363600 psi15 "x 21" x 44 "269 632NOK
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "155 538NOK
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "324 659NOK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie hydrostatisk pumpe, membran stil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiske pumper brukes til å overføre hydraulisk kraft ved å konvertere mekanisk energi til væskestrøm og trykk. De har en 16-liters polyetylentank og en hengslet ramme som gir enkel tilgang til motoren. Disse bærbare pumoene er tilgjengelige i varianter på 9.5 gpm ved 550 psi og 35 gpm ved 290 psi.

StilModellPris (eks. mva)
A938-9309556 162NOK
A938-93095-H62 475NOK
B938-9335-H105 152NOK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie hydrostatisk pumpe, stempel stil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiske pumper i stempelstil tilbyr en rask, sikker og enkel metode for hydrostatisk testing. Disse pumpene er designet for testing av varmevekslerrør, rør og trykkbeholdere. De har en enkel luftdrevet pumpe, selvsmørende luft over vannforsterker og en lettlest trykkmåler for forbedret ytelse og operasjoner. Disse pumpene er utstyrt med en 10 fot høytrykksslange, hurtigkoblinger og en låsbar aluminiumsverktøykasse for praktisk oppbevaring.

StilModellPris (eks. mva)
A938-931050 953NOK
A938-9310H61 420NOK
WHEELER-REX -

Pneumatiske testpumper

StilModellGPMMaks. PressPris (eks. mva)
A32150.5150056 846NOK
B323001.0300049 975NOK
RIDGID -

Trykk Test Pump Hydraulic 725 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
50557AB4DYP538NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 5 1/2 HK hestekrefter, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
46511CV2AXW40 640 NOK
DIXON -

Pneumatisk hydrostatisk testpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
PTPAY9WZW55 773 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, rullepumpe, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 600 RPM Maks. Motorhastighet

ModellSakPris (eks. mva)
463010CV2AXV35 298 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 10 gpm Maks. Strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
465110CV2AXX44 765 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 8 1/2 HK hestekrefter, Honda, 1/2 tommers slange

ModellSakPris (eks. mva)
373080CV2AXY58 275 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, rullepumpe, 6 1/2 HK hestekrefter, Briggs & Stratton

ModellSakPris (eks. mva)
46301CV2AXZ29 733 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, trippel membran, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 1 tommers slange

ModellSakPris (eks. mva)
466000CV2AYA67 935 NOK
RIDGID -

Trykktestpumpe, 50 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
50072BL9ECW10 421 NOK
Se detaljer

Hydrostatiske testpumper

Hydrostatiske testpumper brukes til å trykkteste sprinklere, rørledninger, trykkbeholdere og solcelleanlegg. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse hydrostatiske testpumpene fra merker som ridgid og Wheeler-Rex. Disse enhetene sikrer også at røroppsettet vil fungere effektivt, under trykk, under en brannhendelse. De håndbetjente testpumpene bruker vann- eller mineralbasert hydraulikkolje for å kalibrere trykk opp til 10000 psi i trykktransmittere eller trykkmålere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av hydrostatiske testpumper?

  • Når du bruker hydrostatiske testpumper, er det viktig å følge riktige sikkerhetsprosedyrer, inkludert bruk av verneutstyr og riktig sikring av testkomponenten for sikker drift.
  • I tillegg er det viktig å overvåke trykkmåleren nøye for å unngå overtrykk av komponenten og forårsake skade eller personskade.

Hvilke typer væsker kan brukes i en hydrostatisk testpumpe?

Hvilken type væske som brukes i en hydrostatisk testpumpe avhenger av typen komponent som testes og den tiltenkte bruken. Vann er en vanlig væske for hydrostatisk testing, men andre væsker som olje, glykol og hydraulisk væske kan også brukes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?