Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 75084 Freser 10t 2-1/2 tomme Lengde 1/4 tomme front | AG3TXY 33UX49

KEO 75084 Freser 10t 2-1/2 tommers lengde 1/4 tommers flate

På lager
Vare: AG3TXY Modell: 75084Kryssreferanse: 33UX49

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresekutter
Kutter Dia.1"
Ansiktsbredde1 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel45 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Antall tenner10
Total lengde2.5 "
ShankRett
Shank Dia.1 / 2 "
TanntypeRett
typenDovetail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 75086 Freser 10t 2-1/2 tommers lengde 7/16 tommer Face | AG3TXZ 33UX50 750861"7 / 16 "60 grader2.5 "1 / 2 "1 326 NOK
KEO 75114 Freser 10t 2-7/8 tommers lengde 3/8 tommers overflate | AG3TYA 33UX51 751141.375 "3 / 8 "45 grader2.875 "5 / 8 "1 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 75084 Freser 10t 2-1/2 tommers lengde 1/4 tommers flate
1 354 NOK / enhet