Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 61071 Small Keyseat Cutter 4t Rh 1/32 inch Face | AG3TPC 33UV61

KEO 61071 Liten Keyseat Cutter 4t Rh 1/32 Inch Face

På lager
Vare: AG3TPC Modell: 61071Kryssreferanse: 33UV61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyseat Cutter
Kutter Dia.1 / 8 "
Ansiktsbredde1 / 32 "
Finishubestrøket
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Antall stykker1
Antall tenner4
Total lengde2"
ShankRett
Shank Dia.1 / 4 "
TanntypeRett
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddeAntall tennerShank Dia.Pris
KEO 61070 Small Keyseat Cutter 4t Rh 1/64 inch Face | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "664NOK
KEO 61072 Liten nøkkelsadelkarbid 4t Rh 2 tommer L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "668NOK
KEO 61073 Small Keyseat Cutter 4t Rh 3/64 tommers ansikt | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "653NOK
KEO 61074 Small Keyseat Cutter 4t Rh 1/16 inch Face | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "664NOK
KEO 61075 Small Keyseat Cutter 6t Rh 1/64 inch Face | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "651NOK
KEO 61076 Liten nøkkelsete kutter 6t Rh 1/32 tommers ansikt | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "651NOK
KEO 61077 Små nøkkelsadelkarbid 6t Rh 2 tommer L | AG3TPJ 33UV67 610773 / 16 "3 / 64 "61 / 4 "664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 61071 Liten Keyseat Cutter 4t Rh 1/32 Inch Face
638NOK / enhet