KERN AND SOHN 326-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: F1
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
326-38
--25 843 NOK
B
326-36
--12 989 NOK
C
326-37
--18 807 NOK
D
326-39
--63 864 NOK
E
326-01
6 mm x 6-500NOK
E
326-02
6 mm x 10-500NOK
E
326-03
8 mm x 13.2-527NOK
E
326-04
10 mm x 17.3-541NOK
E
326-05
13 mm x 22-568NOK
E
326-06
18 mm x 29-690NOK
E
326-07
22 mm x 38-757NOK
E
326-08
28 mm x 47-838NOK
E
326-09
38 mm x 64-1 326 NOK
E
326-11
48 mm x 811Kg1 758 NOK
E
326-12
60 mm x 1022Kg2 909 NOK
E
326-13
80 mm x 1445Kg4 600 NOK
E
326-14
100 mm x 18310Kg7 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?