KERN AND SOHN 326-39 Testvekt, 50 kg, polert rustfritt stål | CE8FPT

KERN AND SOHN 326-39 testvekt, 50 kg, polert rustfritt stål

På lager
Vare: CE8FPT Modell: 326-39

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Nominell vekt50kg
OIML klasseF1
Toleranse250mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50
Skipets høyde (cm)19.1
Skipets lengde (cm)15.8
Skipets bredde (cm)29.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiPris
KERN AND SOHN 326-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8FNA 326-016 mm x 6-500NOK
KERN AND SOHN 326-02 Testvekt, 6 x 10 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8FNB 326-026 mm x 10-500NOK
KERN AND SOHN 326-03 Testvekt, 8 x 13.2 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8FNF 326-038 mm x 13.2-527NOK
KERN AND SOHN 326-04 Testvekt, 10 x 17.3 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8FNK 326-0410 mm x 17.3-541NOK
KERN AND SOHN 326-05 Testvekt, 13 x 22 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8FNP 326-0513 mm x 22-568NOK
KERN AND SOHN 326-06 Testvekt, 18 x 29 mm Sylinderdimensjon, 50g Nominell verdi | CE8FNU 326-0618 mm x 29-690NOK
KERN AND SOHN 326-07 Testvekt, 22 x 38 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8FNY 326-0722 mm x 38-757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 326-39 testvekt, 50 kg, polert rustfritt stål
63 864 NOK / enhet