PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 143-5-serien


filtre
Maks. Temp .: 125 grader F , Forseglingsmateriale: Naturlig Gummi
StilModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdePris (eks. mva)
A
143-5004
0.43 "428 ft185 psi1.87 "160NOK
B
143-5005
0.56 "415 f180 psi1.87 "160NOK
B
143-5007
0.87 "415 ft180 psi2.06 "160NOK
B
143-5010
1.02 "92 ft40 psi2.18 "160NOK
B
143-5012
1.43 "258 ft112 psi2.06 "192NOK
C
143-5015
1.53 "203 ft88 psi1.87 "209NOK
D
143-5020
2.06 "258 ft112 psi2.63 "273NOK
D
143-5025
2.78 "166 ft72 psi2.75 "355NOK
D
143-5030
3.2 "65 ft28 psi3.12 "403NOK
D
143-5040
4.5 "55 ft24 psi3.12 "535NOK
D
143-5050
5.19 "18 ft8 psi3.25 "730NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?