Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 143-5030 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 3 Tommer Diameter | CF3AGM

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Rørplugg, mekanisk, vannledningstub, 3 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AGM Modell: 143-5030
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Maks. Diameter3.2 "
Maks. Hode65 ft
Maks. Press28 psi
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.2.73 "
Nominell rørstørrelse (in.)3"
Total lengde3.12 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 143-5004 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 0.39 tommer diameter | CF3AGC 143-50040.43 "428 ft185 psi1.87 "160NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5005 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 0.5 tommer diameter | CF3AGD 143-50050.56 "415 f180 psi1.87 "160NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5007 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 0.75 Tommer Diameter | CF3AGE 143-50070.87 "415 ft180 psi2.06 "160NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5010 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 1 tomme Diameter | CF3AGF 143-50101.02 "92 ft40 psi2.18 "160NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5012 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 1.25 tommer diameter | CF3AGH 143-50121.43 "258 ft112 psi2.06 "192NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5015 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 1.5 tommer diameter | CF3AGJ 143-50151.53 "203 ft88 psi1.87 "209NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-5020 Rørplugg, Mekanisk, Vannledningsstuds, 2 Tommer Diameter | CF3AGK 143-50202.06 "258 ft112 psi2.63 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Rørplugg, mekanisk, vannledningstub, 3 tommers diameter
403NOK / enhet