MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 80 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 80 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 80 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0505090
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "412NOK
RFQ
A
MF0504997
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "412NOK
RFQ
B
MF0504976
1.85 "---6.020.87 "1.85 "526NOK
RFQ
B
MF0178776
1.85 "---6.020.87 "1.85 "526NOK
RFQ
C
MF0897665
1.752 "---6.180.87 "1.752 "715NOK
RFQ
D
MF0178717
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
E
MF0613900
1.752 "-305 PSI63 kvm Tommer3.85 "0.87 "1.752 "498NOK
RFQ
F
MF0421555
1.752 "435435 PSI233 kvm Tommer11.14 "0.87 "1.752 "841NOK
RFQ
F
MF0421554
1.752 "435435 PSI233 kvm Tommer11.14 "0.87 "1.752 "841NOK
RFQ
C
MF0613917
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "715NOK
RFQ
D
MF0178718
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
C
MF0506065
1.752 "---6.180.87 "1.752 "715NOK
RFQ
D
MF0178714
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
D
MF0178712
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
D
MF0178530
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
G
MF0178546
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "679NOK
RFQ
G
MF0178846
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "679NOK
RFQ
H
MF0178904
2.717 "435435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "2.717 "707NOK
RFQ
I
MF0178847
2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "690NOK
RFQ
H
MF0505023
2.717 "435435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "2.717 "707NOK
RFQ
I
MF0504955
2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "690NOK
RFQ
J
MF0178521
3.032 "-435 PSI310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
J
MF0504525
3.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
J
MF0178982
3.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
J
MF0178981
3.032 "-435 PSI310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
K
MF0613981
3.071 "-305 PSI583 kvm Tommer9.761.595 "3.071 "910NOK
RFQ
L
MF0614003
3.071 "-305 PSI943 kvm Tommer15.621.595 "3.071 "1 271 NOK
RFQ
K
MF0587459
3.071 "305305 PSI583 kvm Tommer9.76 "1.595 "3.071 "910NOK
RFQ
K
MF0182704
3.071 "305305 PSI583 kvm Tommer9.76 "1.595 "3.071 "910NOK
RFQ
L
MF0183525
3.071 "-305 PSI943 kvm Tommer15.621.595 "3.071 "1 271 NOK
RFQ
M
MF0179038
3.563 "---12.911.894 "3.563 "2 070 NOK
RFQ
M
MF0178364
3.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "2 070 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?