MAIN FILTER INC. MF0614003 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 15.62 Inch Height | CG3TTU

MAIN FILTER INC. MF0614003 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 15.62 tommers høyde

Vare: CG3TTU Modell: MF0614003
1 271 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering80
Filterstørrelse943 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde15.62
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron80
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0178364 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CF7KPQ 2055871 MF01783643.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "2 070 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178521 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton-tetning, 7.04 tommers høyde | CF7KWF 2062331 MF01785213.032 "-435 PSI310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178530 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF7KWM 2062393 MF01785301.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178546 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 5 tommers høyde | CF7KXC 2062455 MF01785462.362 "---5mm1.346 "2.362 "679NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178712 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton-tetning, 3.54 tommers høyde | CF7LBJ 0060D074W MF01787121.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178714 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton-tetning, 3.54 tommers høyde | CF7LBK 0060D074WV MF01787141.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178717 Hydraulikkfilter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF7LBM 0060D74W MF01787171.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614003 Hydraulisk filter, trådnett, 80 mikron, Viton tetning, 15.62 tommers høyde
1 271 NOK / enhet