Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 76036 Freser Kobolt 8t Rh 3/16 tommers ansikt | AG3TYK 33UX60

KEO 76036 Freser kobolt 8t Rh 3/16 tommers flate

På lager
Vare: AG3TYK Modell: 76036Kryssreferanse: 33UX60
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresekutter
Kutter Dia.3 / 8 "
Ansiktsbredde3 / 16 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeKoboltstål
Antall stykker1
Antall tenner8
Total lengde2.125 "
ShankRett
Shank Dia.3 / 8 "
TanntypeRett
typenDovetail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddeInkludert vinkelAntall tennerTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 76034 Fresekutter Kobolt 6t Rh 1/8 tommers ansikt | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 grader62.125 "3 / 8 "1 013 NOK
KEO 76044 Fresekutter Kobolt 8t Rh 1/8 tommers ansikt | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 119 NOK
KEO 76046 Fresekutter Kobolt 8t Rh 7/32 tommers ansikt | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 101 NOK
KEO 76064 Fresekobber 8t Rh 2-1 / 8 tommer L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 309 NOK
KEO 76066 Fresekutter Kobolt 8t Rh 5/16 tommers ansikt | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 294 NOK
KEO 76084 Fresekutter Kobolt 10t Rh 1/4 tommers ansikt | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 grader102.5 "1 / 2 "1 573 NOK
KEO 76086 Freser Kobolt 10t Rh 7/16in Face | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 grader102.5 "1 / 2 "1 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 76036 Freser kobolt 8t Rh 3/16 tommers flate
1 014 NOK / enhet